Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 30/1 Tact Te M Schwarz, Grau 30 l 1380 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 30/1 Tact Te M Schwarz, Grau 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact Te M Schwarz, Grau 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact Te M Schwarz, Grau 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact Te M Schwarz, Grau 30 l 1380 W
Kärcher NT 30/1 Tact Te M Schwarz, Grau 30 l 1380 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69710163
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.148-235.0
EAN/GTIN:
     4054278048215
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
SICHERHEITSSAUGER NT 30/1 Tact Te M

Auf Baustellen und in Werkstätten fallen täglich gefährliche, teilweise lungengängige Feinstäube aller Art an. Dank seiner neuen vollautomatischen Filterabreinigung beseitigt unser kompakter Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te M bislang unerreicht hohe Mengen Feinstaub bei einer gleichzeitig garantierten Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Dabei werden Filterabreinigung und Saugleistung jederzeit mittels sensorgesteuerter Elektronik überwacht und geregelt. Durch seine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie dem kompletten Antistatiksystem (inklusive leitenden Zubehörs) eignet sich das Gerät besonders für die Direktabsaugung von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen. Bereits auf Boden oder Maschinen abgelagerte Stäube können mit den neuentwickelten Zubehören, die durchgängig sicher am Gerät verstaut sind, mühelos und vollständig in den robusten 30-Liter-Behälter mit Metalllenkrollen und Bumper aufgesaugt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
14200 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
74 l/s
Vakuum
25.4 kPa
Ventilationsdruck (max)
254 mbar
Schlauchlänge
4 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
69 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Staubklasse
M
Steuerung
Drehregler
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1380 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,83*
€ 864,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,34*
€ 835,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,71*
€ 762,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,80*
€ 741,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,13*
€ 724,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-154.0
ab € 18,98*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,31*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,60*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,40*
Zubehör
Kärcher
2.679-000.0
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.