Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftreiniger
>
Filter Luftreiniger
>
Artikel
Leitz 2415103 Luftreinigerzubehör Luftreinigerfilter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-103480443
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
2415103
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Für eine optimale Leistung Ihres Luftreinigers ist der Filterwechsel unerlässlich. Der Aktivkohlefilter entfernt bestimmte Gase und Gerüche aus der Luft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
20 g
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
Markenkompatibilität
Leitz
Produktfarbe
Schwarz
Filtertyp
Karbon
Filter-Lebensdauer
3 Monat( e)
Kompatibilität
Leitz TruSens Z-1000
Merkmale
Anti-Geruchsfilter
Ja
... >
Klimaautomatik
>
Heizung, Kühlung & Luftqualität
>
Luftreinigerzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Luftreiniger
,
Luftwäscher
,
Raum-Luftreiniger
,
Raumluft-Reiniger
,
Raumluftreiniger
,
Umluftentkeimer
,
leitz luftreiniger
,
luftreiniger
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Leitz
2415112EU
ab € 99,91*
Zubehör
CO2 Messgerät AIR2Color Pro, USB-C und Netzteil, Metallgehäuse, 100x100x100mm
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 436,82*
Zubehör
CO2 Messgerät AIR2Color, USB-C und Netzteil, ABS-Kunststoff, 320g, 100x100x100mm
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 117,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen