Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFA616905R1047 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFA616905R1047 Montage-Kit
ABB 1SFA616905R1047 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103522479
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA616905R1047
EAN/GTIN:
     7320500548974
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
17 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Breite
17 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.