Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Aluminium
>
Artikel
PaperFlow 6CCFA3.35 Bilderrahmen Grau Bilderrahmen-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-103559141
Hersteller:
Paperflow
Herst.-Nr.:
6CCFA3.35
EAN/GTIN:
3660141890556
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
427 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
601 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Plexiglas
Produktfarbe
Grau
Typ
Bilderrahmen-Set
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
... >
Hausausstattung
>
Dekoakzente für Zuhause
>
Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe:
Fotorahmen
,
Photorahmen
,
Portraitrahmen
,
Bilderrahmen Holz
,
Echtholzrahmen
,
Holz-Bilderrahmen
,
alu-bilderrahmen a3 silber
,
bilderrahmen holz
,
alu-bilderrahmen a3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PaperFlow 12CCFA4.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set
Paperflow
12CCFA4.35
ab € 4,75*
Sonstiges
PaperFlow 6CCF60X80.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set
Paperflow
6CCF60X80.35
ab € 19,11*
Sonstiges
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen (B)300 x (H)400 mm, silber Rahmen aus Aluminium, Rückseite aus Hartfaserplatten, - 1 Stück (6CCF30X40.35)
Paperflow
6CCF30X40.35
ab € 7,24*
Sonstiges
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)400 x (H)500 mm, silber (74600248)
Paperflow
6CCF40X50.35
ab € 12,00*
Sonstiges
PAPERFLOW Alu-Bilderrahmen, (B)500 x (H)700 mm, silber (74600246)
Paperflow
CCF50X70.35
ab € 16,67*
Sonstiges
PAPERFLOW Aluminium-Bilderrahmen, DIN A2, silber (74600242)
Paperflow
CCFA2.35
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen