Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 12CCFA4.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 12CCFA4.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set
PaperFlow 12CCFA4.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85219540
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     12CCFA4.35
EAN/GTIN:
     3660141890532
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
304 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Plexiglas
Produktfarbe
Silber
Typ
Bilderrahmen-Set
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
6CCF60X80.35
ab € 19,09*
Sonstiges
Paperflow
6CCFA3.35
ab € 8,45*
Sonstiges
Paperflow
6CCF30X40.35
ab € 7,25*
Sonstiges
Paperflow
6CCF40X50.35
ab € 11,97*
Sonstiges
Paperflow
CCF50X70.35
ab € 16,67*
Sonstiges
Paperflow
CCFA2.35
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.