Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10029927 Seifenspender 1 l Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10029927 Seifenspender 1 l Silber, Weiß
Relaxdays 10029927 Seifenspender 1 l Silber, Weiß
Relaxdays 10029927 Seifenspender 1 l Silber, Weiß
Relaxdays 10029927 Seifenspender 1 l Silber, Weiß
Relaxdays 10029927 Seifenspender 1 l Silber, Weiß
Relaxdays 10029927 Seifenspender 1 l Silber, Weiß
Relaxdays 10029927 Seifenspender 1 l Silber, Weiß
Relaxdays 10029927 Seifenspender 1 l Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103583920
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029927
EAN/GTIN:
     4052025299279
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Hygienischer Seifenspender zur Wandmontage Im Alltag begegnen uns Viren, Bakterien und Pilze überall. Umso wichtiger ist eine gründliche Handhygiene - mit diesem Wandspender kein Problem. Befüllen Sie den Spender einfach mit Seife oder Desinfektionsmittel. Dank des transparenten Designs haben Sie den Füllstand immer im Blick. Der Desinfektionsmittelspender verfügt zudem über eine Pumpvorrichtung, die hygienisch per Ellenbogen oder Unterarm bedient werden kann. Der Aluspender wird platzsparend an der Wand montiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
1 l
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Silber, Weiß
Einfach zu befüllen
Ja
Sichtfenster
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.