Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic DS400FS Kühlschrank Freistehend 32 l G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic DS400FS Kühlschrank Freistehend 32 l G Weiß
Dometic DS400FS Kühlschrank Freistehend 32 l G Weiß
Dometic DS400FS Kühlschrank Freistehend 32 l G Weiß
Dometic DS400FS Kühlschrank Freistehend 32 l G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103638767
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600026664
EAN/GTIN:
     5999024866011
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
630 mm
Paketgewicht
18000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
295 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
65 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
422 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
580 mm
Breite bei geöffneter Tür
820 mm
Gewicht
17000 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
32 l
Klimaklasse
SN
Lärmemissionsklasse
A
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Marktpositionierung
Minibar
Türfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Türflaschenhalterung
Ja
Kältemittelart
R717
Kühlmittelgewicht
101 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,99*
€ 608,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,02*
€ 574,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,25*
€ 557,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.