Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 115 CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 18G1 gr TR100 gesch Ø13,9mm Ziffer -5-70°C
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 18G1 gr TR100 gesch Ø13,9mm Ziffer -5-70°C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103903844
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.9 mm
Kupferindex
268 kg/km
Kabelgewicht
395 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51755*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,5452*
€ 6,59879
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,3436*
€ 6,35888
pro Meter
ab 250 Meter
€ 5,1536*
€ 6,13278
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,90755*
€ 5,83998
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 4,51755*
€ 5,37588
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,65*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,91*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,83*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.