Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 100FRRF0300-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 100FRRF0300-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics 100FRRF0300-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics 100FRRF0300-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics 100FRRF0300-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics 100FRRF0300-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m QSFP28 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103992732
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     100FRRF0300-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Kabelform
Rund
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,74*
€ 680,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,63*
€ 679,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,86*
€ 678,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,06*
€ 675,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,86*
€ 667,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.