Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700137 Serviertablett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700137 Serviertablett
Bartscher 700137 Serviertablett
Bartscher 700137 Serviertablett
Bartscher 700137 Serviertablett
Bartscher 700137 Serviertablett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104069388
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
Wein-Klimaschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
534 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.