Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 105927 Küchenherd Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 105927 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105927 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105927 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105927 Küchenherd Schwarz, Silber
Bartscher 105927 Küchenherd Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104070265
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Backofen
Ofenthermostatbereich
60 - 240 °C
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.