Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber
Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber
Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber
Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber
Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber
Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber
Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber
Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber
Bartscher 162550 Fritteuse 15000 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104082190
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     162550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
26600 g
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Energie
Leistung
15000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,03*
€ 1.554,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,42*
€ 1.542,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,19*
€ 1.453,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,17*
€ 1.394,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,18*
€ 1.312,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.