Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KB 8873 Kühlschrank Freistehend 46 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KB 8873 Kühlschrank Freistehend 46 l F Weiß
Severin KB 8873 Kühlschrank Freistehend 46 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104116759
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KB 8873
EAN/GTIN:
     4008146037122
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank severin
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
514 mm
Verpackungstiefe
463 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
15500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
100 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
447 mm
Höhe
496 mm
Gewicht
14000 g
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
46 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,54*
€ 318,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,84*
€ 235,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
293740
ab € 139,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.