Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A190149 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A190149 Kaffeemaschine
Bartscher A190149 Kaffeemaschine
Bartscher A190149 Kaffeemaschine
Bartscher A190149 Kaffeemaschine
Bartscher A190149 Kaffeemaschine
Bartscher A190149 Kaffeemaschine
Bartscher A190149 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104134411
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A190149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
3300 g
Energie
Anschlusswert
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.