Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110437 Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110437 Dunstabzugshaube
Bartscher 110437 Dunstabzugshaube
Bartscher 110437 Dunstabzugshaube
Bartscher 110437 Dunstabzugshaube
Bartscher 110437 Dunstabzugshaube
Bartscher 110437 Dunstabzugshaube
Bartscher 110437 Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104134416
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteckpoliermaschine
Bestecktrockner
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
635 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
5754 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 844,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,27*
€ 1.178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,06*
€ 1.161,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,30*
€ 1.103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,29*
€ 1.063,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,36*
€ 1.004,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.