Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 Signalkabel 50 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-104196047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026412/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX FD 891 Leitungen sind hochflexible, ölbeständige Schleppkettenleitungen für den europäischen, nordamerikanischen und kanadischen Markt.

Sie sind für den flexiblen Einsatz als auch für feste Verlegung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ausgelegt. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet

Unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs ist eine Verwendung im Freien möglich.

ÖLFLEX FD 891 Leitungen sind erhöht ölbeständig und bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren und Laugen.

Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm2 Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.8 mm
Kupferindex
288 kg/km
Kabelgewicht
452 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
63.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
118.5 mm
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
600 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, CSA FT1, CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1, UL E63634, ETIM 5, ETIM 6, VDE 0293-334, VDE 0295, class 6/IEC 60228 class 6
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,315*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.