Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24510 Seifenspender 0,36 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24510 Seifenspender 0,36 l Weiß
Kela 24510 Seifenspender 0,36 l Weiß
Kela 24510 Seifenspender 0,36 l Weiß
Kela 24510 Seifenspender 0,36 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104213839
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24510
EAN/GTIN:
     4025457245107
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsspender Aurie Comfort mit Sensor

Egal ob zu Hause oder im Büro. Ein Desinfektionsspender erfüllt an jedem Ort seinen Zweck und sollte zur Gebäudegrundausstattung gehören.
Bei diesem Modell handelt es sich um einen schönen, kontaktlosen Spender für 360 ml flüssiges Desinfektionsmittel. Durch einen integrierten Bewegungssensor wird die Hand optimal erkannt, sobald diese sich in der Nähe des Sensors befindet. Das feine, dosierbare, gesprayte Desinfektionsmittel landet gleichmäßig direkt in der Hand und das Ventil verhindert ein unerwünschtes und unkontrolliertes Nachtropfen. Die perfekte Mittelkonsistenz sorgt zudem dafür, dass ein Einreiben der Hände leicht fällt und keine Flüssigkeit dabei verloren geht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
190 mm
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
0.36 l
Material
ABS
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Küche, Toilette
Berührungslose Steuerung
Ja
Einfach zu befüllen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24511
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.