Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FF141B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FF141B
Silverstone FF141B
Silverstone FF141B
Silverstone FF141B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10434992
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FF141B
EAN/GTIN:
     4710713967359
Suchbegriffe:
Lüfterfilter
Staub kann der schlimmste Feind eines Computersystems werden, da durch ihn die Kühlleistung reduziert und bei übermäßiger Ablagerung Schäden verursacht werden können. Doch die meisten Lüfterfilter sind mühsam zu installieren, weswegen SilverStone einen einfach zu handhabenden Lüfterfilter entwickelt hat - den FF141.

Der FF141 verfügt in seinem Rahmen über einen integrierten Magneten, sodass er mühelos und ohne jegliches Werkzeug an einem Metallgehäuse angebracht werden kann. Seine Größe von 140 mm ist auch mit den meisten 120-mm-Lüftern kompatibel; er kann also an vielen Stellen eingesetzt werden, an denen ein Filter erforderlich ist. Der FF141 filtert jedoch nicht nur den Staub – sein Grill kann zudem die Lautstärke der durch die Luftwirbelung entstehenden Geräusche dämpfen. Wer also die Reduzierung der Staubbildung zur Steigerung der Langlebigkeit von Komponenten mit erhöhter Kühleffizienz wünscht, tritt mit dem FF141 sicherlich eine ausgezeichnete Wahl.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.