Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko B5T4824IF Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko B5T4824IF Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Beko B5T4824IF Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Beko B5T4824IF Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Beko B5T4824IF Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Beko B5T4824IF Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A+++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104476513
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7188236100
EAN/GTIN:
     8690842469619
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Effizient und langlebig mit geringem Geräuschpegel
Machen Sie sich nicht bei jedem Trockengang Sorgen um Ihre Stromrechnung. Dank des bürstenlosen Motordesigns bietet der ProSmart™ Inverter Motor Energieeffizienz, einen niedrigeren Geräuschpegel und eine höhere Lebensdauer – alles in einem einzigen Gerät. So können Sie den Trockner optimal nutzen, ohne sich um Ihr monatliches Budget zu sorgen.

Perfektes Trocknen, keine Farbverwaschung
Ausgewaschene Kleidung gehört der Vergangenheit an. Dank der innovativen EcoGentle™ Trockungstechnologie bleibt die Farbe Ihrer Kleidung länger erhalten. Der Kondensationstrockner arbeitet mit einem Klimagerät zusammen, was zu einer sanfteren Behandlung Ihrer Wäsche führt und den Trockner energieeffizienter macht.

Wellenartige Trommelbewegung für sanfteres Trocknen
Kleidungsstücke werden im Trockner oft strapaziert. Daher haben wir das AquaWave® System mit gewölbtem Türglas und speziellen Wäschemitnehmern entwickelt, das Ihre Wäsche wellenartig in der Trommel bewegt. Die Kleidung wird sanfter behandelt und die Trockenleistung verbessert. Wenn Ihnen jemand das nächste Mal ein Kompliment zu Ihrer Kleidung macht und Sie darauf „Ach, ist schon uralt“ antworten, müssen Sie nicht mal mehr flunkern.

Weniger Lärm, ruhigeres Zuhause
Es klappt einfach nicht, dass der Trockner läuft, während das Baby schläft – entweder wacht das Baby auf oder die Kleidung wird nicht trocken. Zumindest war das früher der Fall. Mit dem Silent Programm können Sie und Ihre Familie eine erholsame Nachtruhe genießen, während der Trockner flüsterleise läuft.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Beko-Technologien (Kleiderpflege)
AquaWave®
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
46000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Trommelmaterial
Edelstahl
Invertertechnologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
605 mm
Breite
598 mm
Höhe
846 mm
Gewicht
45000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+++
Jährlicher Energieverbrauch
177 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
Baumwolle, Daunenbekleidung/Duvet, Mix, Outdoor/Sport, Dampf, Synthetik, Wolle
Zykluszeit
174 min
Geräuschpegel
63 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,62*
€ 768,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,27*
€ 763,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,48*
€ 724,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,83*
€ 637,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.