Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CATJK-D01 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CATJK-D01 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Baseus CATJK-D01 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Baseus CATJK-D01 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Baseus CATJK-D01 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Baseus CATJK-D01 USB Kabel USB4 Gen 3x2 2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104510552
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CATJK-D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Stecker-Material
Zink
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.