Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700118 Kühlschrank G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700118 Kühlschrank G Schwarz
Bartscher 700118 Kühlschrank G Schwarz
Bartscher 700118 Kühlschrank G Schwarz
Bartscher 700118 Kühlschrank G Schwarz
Bartscher 700118 Kühlschrank G Schwarz
Bartscher 700118 Kühlschrank G Schwarz
Bartscher 700118 Kühlschrank G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104510623
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
bartscher minibar
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
230 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
402 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
557 mm
Gewicht
17300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: minibar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,45*
€ 497,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,54*
€ 464,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,90*
€ 444,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,90*
€ 412,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.