Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 4013000200 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 4013000200 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Kindermann 4013000200 Halterung für Schilderdisplays 2,18 m (86") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104537555
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4013000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 500 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
870 mm
Tiefe
321 mm
Höhe
1455 mm
Gewicht
33000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
300 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,13*
€ 918,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,60*
€ 896,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,42*
€ 837,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,49*
€ 822,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,54*
€ 808,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.