Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Omega 160 m² 62 dB 65 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Omega 160 m² 62 dB 65 W Weiß
Unold Omega 160 m² 62 dB 65 W Weiß
Unold Omega 160 m² 62 dB 65 W Weiß
Unold Omega 160 m² 62 dB 65 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104542390
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     87610
EAN/GTIN:
     4011689876103
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Der Luftreiniger und Luftbefeuchter OMEGA sorgt in Räumen mit bis zu 104 m² für reine und optimal befeuchtete Luft. Sein vierschichtiges Filtersystem entfernt bis zu 99,99 % der Luftverunreinigungen (Allergene, Aerosole, Rauch & Co.). Im Filtersystem mit Vorfilter, katalytischem Filter und Aktivkohlefilter sorgt vor allem das HEPA 14-Filterstystem für höchste Effizienz. Für ein optimales Reinigungsergebnis wird der Filterwechsel bei Bedarf angezeigt. Die Geschwindigkeit kann zwischen 4 manuellen Lüfterstufen eingestellt werden.
Die Timer-Funktion ermöglicht eine bedarfsgerechte Voreinstellung von 1 bis 8 Stunden. Die Luftqualität und -feuchtigkeit sowie die Raumtemperatur werden durch die wechselnde Farbanzeige und das digitale Display in Echtzeit sichtbar. Herausragend ist ebenfalls die PM2.5; TVOC-Sensorik für eine effiziente und stromsparende Leistung. Durch die integrierte und manuell zuschaltbare UV-C-Lampe werden Bakterien und Viren abgetötet.
Durch die zuschaltbaren Ionisatoren werden kleinste Partikel aus der Raumluft gefiltert. Optional nutzbar ist der Luftbefeuchter mit seinem 1,8-Liter-Wassertank. Flüsterleiser Nachtmodus, Nachtlicht und Kindersicherung bietet das Powerpaket on top.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
65 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 2240 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
257 mm
Höhe
690 mm
Gewicht
11000 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 14
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Kaltkatalyse-Filter
Ja
Filtert Viren
99.99 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13200 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
800 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
160 m²
Geräuschpegel
62 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
1 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Befeuchtungsfunktion
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
35 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
65 dB
Temperatursensor
Ja
PM2.5-Sensor
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Luftqualitätsindikator (AQI)
Ja
Kabellänge
1.5 m
Fernbedienung
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,80*
€ 779,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,86*
€ 759,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,60*
€ 751,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,32*
€ 695,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,33*
€ 656,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.