| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-104561218 Herst.-Nr.: 1391030800 EAN/GTIN: 4007123677405 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 8-fach im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) und platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - Extra robuste Stabilität im schlanken Design - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar - Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5 Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 95 mm | | Höhe | 500 mm | | Gewicht | 1000 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Formfaktor Netzstecker | Abgewinkelt | | Sicherheitsverschluss | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |