| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-104563920 Herst.-Nr.: 1391030610 EAN/GTIN: 4007123677399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 6-fach mit USB-Ladefunktion im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) und platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung kann zudem dank innovativem Befestigungskonzept an der Wand oder auch am Tischbein montiert werden. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - Extra robuste Stabilität im schlanken Design - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar - Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5 - 2 USB Ladebuchsen - Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen Weitere Informationen: Energie | Strom USB-Anschluss | 3.1 A | ![](/p.gif) | Strom USB-Anschluss 2 | 3.1 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 95 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 500 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1010 g | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Formfaktor Netzstecker | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Anzahl der Pole | 2 | ![](/p.gif) | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | ![](/p.gif) | Sicherheitsverschluss | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |