Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CCGAN2L-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CCGAN2L-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCGAN2L-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Baseus CCGAN2L-B01 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104749515
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CCGAN2L-B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Max. Leistung
65 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
45 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
3.25 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Kompatibilität
Apple Book Pro 16 " / 13 " / Air, iPad Pro 12.9 "/ Pro 11", iPhone 12/11 Pro Max Huawei Mate 40 / P30, Samsung S20 / S9 Xiaomi 10/9 Pro / 8
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.