Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWS 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWS 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWS 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWS 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWS 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Bosch GWS 18V-10 SC Winkelschleifer 12,5 cm 9000 RPM 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104763377
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9G3 40E
EAN/GTIN:
     4059952647524
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Topfbürste
Ja
Inklusive Verriegelungsmutter
Ja
Schutzhaube
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenloser Motor
Schutz vor Neustart
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5.5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Höhe
110 mm
Länge (mm)
358 mm
Verpackungsbreite
441 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Batteriegewicht
900 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
9000 RPM
Bohrung
22.23 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
4500 RPM
Spindelfaden
m14
Schallleistungspegel
90 dB
Schalldruckpegel
79 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
3.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,50*
€ 750,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,15*
€ 730,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,68*
€ 675,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,34*
€ 664,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,57*
€ 650,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.