Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46301001 Herst.-Nr.: RM-PI-T1 EAN/GTIN: 8720297440595 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Rack-Kapazität | 1U | | Kompatibilität | Raspberry Pi 4 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm | | Tiefe | 217 mm | | Höhe | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 151,01* | € 183,55* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 161,46* | € 193,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 162,00* | € 193,65* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 197,45* | € 233,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 199,68* | € 236,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|