Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux Bouquet Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux Bouquet Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Grau
Unilux Bouquet Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Grau
Unilux Bouquet Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104830820
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400079775
EAN/GTIN:
     3595560013005
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer mit 6 haken
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Grau
Hakenmaterial
Holz
Farbe anderer Teile
Grün
Regenschirmhalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1730 mm
Gewicht
7000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
unilux
400069048
ab € 48,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.