Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-87161 Herst.-Nr.: 87161 EAN/GTIN: 4043619871612 |
| |
|
| | |
| Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 20.3 mm | | Tiefe | 30 mm | | Höhe | 16.5 mm | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Metallisch | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | | Kabelschirmung | S/UTP (STP) | | Gehäusematerial | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,14* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,16* | € 4,78* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,27* | € 13,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,80* | € 22,07* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,96* | € 29,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|