Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66234 Kabeladapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 66234 Kabeladapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 66234 Kabeladapter DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-66234
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66234
EAN/GTIN:
     4043619662340
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.

Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Chipsatz
Parade PS8402A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
12 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
23
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,82*
€ 6,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,79*
€ 6,89*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,98*
€ 7,11*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,05*
€ 7,21*
14 Tage
19
pro Stück
€ 6,29*
ab € 6,48*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.