Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-6439 Herst.-Nr.: 3ML37020BB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Telefonate, die Sie mit Kunden und Mitarbeitern führen, sind nicht selten eine besonders wichtige Form der Kommunikation.
Verbessern Sie Ihre geschäftliche und betriebliche Leistung mit ALE DeskPhones. Die Telefone bieten überragende Klangqualität für beste Kommunikation. Das innovative, individuell anpassbare Design erfüllt alle Ihre Anforderungen als Nutzer, und das umfangreiche Funktionsspektrum lässt keine Wünsche an die Unternehmenskommunikation offen. Dank des großen Bildschirms und vielfältigen Zubehörs lassen sich Anrufe im Homeoffice genauso einfach abwickeln wie im Büro. Weitere Informationen: Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1.2 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | | ANzahl RJ9-Anschlüsse | 2 | | Expansionmodulesupport | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | DHCP-Client | Ja | Audio | Freisprecheinrichtung | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Echounterdrückung | Ja | | Sprachaktivitätserkennung | Ja | Design | Produkttyp | IP-Telefon | | Produktfarbe | Grau | | Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil | | Beleuchtete Tastatur | Ja | | Wandmontage | Ja | | Montage | Tisch/Wand | Management-Funktionen | Lautstärkeregler | Tasten | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | Bildschirm | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 2.8 " | | Display-Auflösung | 64 x 128 Pixel | | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Weiß | Telefoneigenschaften | Vollduplex | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | -25 - 70 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 207 mm | | Tiefe | 35 mm | | Höhe | 183 mm | | Gewicht | 806 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 129,48* | € 163,45* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 130,27* | € 163,46* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 130,53* | € 164,28* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 136,08* | € 171,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 181,85* | € 220,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|