Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85356 USB Kabel 0,015 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85356 USB Kabel 0,015 m USB C Schwarz
DeLOCK 85356 USB Kabel 0,015 m USB C Schwarz
DeLOCK 85356 USB Kabel 0,015 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104889582
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85356
EAN/GTIN:
     4043619853564
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
delock usb kabel usb c
Dieses USB Type-C™ Ladekabel von Delock unterstützt eine Stromstärke von bis zu 5 A und ermöglicht somit ein schnelles Aufladen des verbundenen Gerätes. Ideal für unterwegs Das extra kurze Kabel eignet sich besonders unterwegs zum Aufladen von Smartphones an einer Powerbank.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.015 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
Kabeltyp
Rundkabel
Ursprungsland
China
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.