Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun HD730 Haartrockner 2200 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun HD730 Haartrockner 2200 W Schwarz, Silber
Braun HD730 Haartrockner 2200 W Schwarz, Silber
Braun HD730 Haartrockner 2200 W Schwarz, Silber
Braun HD730 Haartrockner 2200 W Schwarz, Silber
Braun HD730 Haartrockner 2200 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104914092
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BRHD730E
EAN/GTIN:
     3030050182262
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Braun Satin Hair 7 IONTEC Haartrockner. Der ganze Glanz, ohne die Schäden. Mit IONTEC, Satin Protect und Diffusor.

Satin Protect: Entwickelt für 100 % nichtschädigendes Trocknen
Der Braun Satin Hair 7 IONTEC Haartrockner hat das einzigartige Satin Protect™ System: Auf Knopfdruck wird die Temperatur auf 70 °C begrenzt, der starke Luftstrom aber aufrechterhalten. Dies garantiert 100%-igen Schutz vor Überhitzung und Haarschädigung.

Professionelle Stylingdüse
Für präzises und genaues Styling.

Diffusor
Für besser definierte Locken und noch mehr Volumen.

Infrarot-Heizsystem
Für effizientes und schnelles Trocknen.

6 Temperatur-/Luftstrom-Kombinationen
Für maximale Flexibilität beim Trocknen und Stylen.

IONTEC für mehr Glanz und weniger Frizz
Der Braun Satin Hair 7 Colour Haartrockner setzt Millionen aktiver Ionen frei und neutralisiert dadurch die statische Aufladung, die bei herkömmlichen Haartrocknern auftreten kann. Für weniger Frizz und sichtbar mehr Glanz.

Gleichmäßige Wärmeverteilung
Beugt Austrocknung vor und gewährleistet schnelles Trocknen.

Kaltstufe
Fixiert den Style.

Abnehmbarer Filter mit speziellem Gewebe
Zum leichten Reinigen und Schutz vor Haarbruch.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Steuerung
Tasten, Schieber
Abnehmbare Gitter
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Temperatur (max)
70 °C
Zwei Wärmeeinstellungen
Ja
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Weitere Suchbegriffe: haartrockner braun, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.