| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-105000885 Herst.-Nr.: 024217 EAN/GTIN: 4002541242174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2 LATTE MACCHIATO TASSEN NAPOLI 380 ML + 2 LÖFFEL Wunderschöne Genussmomente erleben: Lassen Sie sich überzeugen von der Tasse aus der Serie NAPOLI. Lassen Sie sich von dieser harmonisch geformten Tasse in eine moderne Welt entführen. Leonardo sorgt mit seinem italienischen Charme für Wohlfühlmomente. Lassen Sie sich von dem positiven und leichten Lebensgefühl anstecken. Sie können diese Tasse gut für Kaffee verwenden - da sie getempert wurde, hält sie selbst großer Hitze problemlos Stand. Die praktische NAPOLI Tasse ist stapelbar und spülmaschinengeeignet und eignet sich damit bestens für den täglichen Einsatz. 2 Tassen und 2 Löffel erhalten Sie in diesem Set. Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten direkt und verschönern Sie sich Ihr Zuhause mit dieser hochwertigen Tasse. Besonders überzeugend als Geschenk.. Weitere Informationen: Lieferumfang | Löffel enthalten | Ja | Merkmale | Typ | Set | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 0.38 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Produkttyp | Tasse | ![](/p.gif) | Zweck | Kaffee | ![](/p.gif) | Tassengriff | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Mikrowellengeeignet | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Cafe-Latte Tasse, Latte Macchiato-Tasse, Macchiato-Tasse, Macchiatotasse, kaffeetasse 380ml, kaffee obere, kaffeetasse leonardo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |