Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SB 7211 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SB 7211 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Severin SB 7211 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Severin SB 7211 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105226056
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     SB 7211
EAN/GTIN:
     4008146019913
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Motorfilter
1
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Zylinder-Vakuum
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Severin
Kompatibilität
BC 7035
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
113 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
BC 7035
ab € 63,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.