Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7035 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29240315
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     BC 7035
EAN/GTIN:
     4008146018589
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der kraftvolle und wendige Staubsauger mit Beutel ist geeignet für mittelgroße Flächen. Dabei ist er mit 79 dB angenehm leise. Durch ein umfangreiches Zubehörset mit XL-Parkettdüse für empfindliche Hartböden und einer flexiblen Zwischenraumbürste ist er für fast jede Herausforderung gewappnet.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
750 W
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
Variable Energie
Ja
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 V
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
2 l
Produktfarbe
Grau, Weiß
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrverriegelungstyp
Knopf
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Radmaterial
Gummi
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Polsterung
Geräuschpegel
79 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Motorschutzfilter
Ja
Betriebsradius
8 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden, Parkettbürste
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
3220 g
Verpackungsbreite
492 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
263 mm
Paketgewicht
6021 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swirl
4006508205813
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.