| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-105328835 Herst.-Nr.: BHR6039EU EAN/GTIN: 6934177784330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 33 W | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (5V) | 3 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (9V) | 3 A | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom (12V) | 2.25 A | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Smartphone | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb c 30w, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |