Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 75002-811-0 Pfanne Serving pan Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 75002-811-0 Pfanne Serving pan Rund
BALLARINI 75002-811-0 Pfanne Serving pan Rund
BALLARINI 75002-811-0 Pfanne Serving pan Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105916065
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     75002-811-0
EAN/GTIN:
     8003150508169
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Mit der Servierpfanne mit Glasdeckel der Serie Salina von BALLARINI mit 24 cm Durchmesser schaffst du Momente des Glücks: Die ganze Familie sitzt am Tisch, in der Mitte eine große Portion Pasta Bolognese – und alle bedienen sich nach Lust und Laune. So schön und lebendig kann Kochen sein! Mit ihrem Granit-Look macht sich die Servierpfanne optisch besonders gut auf deiner Tafel. Und auch ihre inneren Werte können sich sehen lassen: Dank der extrem kratzfesten 6-Lagen-Antihaftbeschichtung GRANITIUM Ti-X plus einer zusätzlichen Schicht aus Titan entstehen kaum Kratzer. Die Bratpfanne mit dem etwas höheren Pfannenrand ist aus massivem Aluminium geschmiedet, wodurch sich die Pfanne schnell aufheizt. Sie ist induktionsgeeignet, kann also auf allen Herdarten verwendet werden. Weil sie zudem spülmaschinengeeignet ist, kann sie nach dem Essen ganz einfach in der Spülmaschine verschwinden. Optischer Clou: die Edelstahlgriffe nach dem Design des Mailänder Studios Matteo Thun & Antonio Rodriguez. Mit ihren 24 cm Durchmesser eignet sich die Servierpfanne beispielsweise perfekt für schnelle und leckere Nudel- oder Reis-Pfannen-Rezepte mit viel Gemüse. Die Pfanne ist dabei nicht zu groß, bietet aber genug Platz, sodass du 3 bis 4 Personen locker satt bekommst. Buon appetito!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Bodendurchmesser
240 mm
Breite
253 mm
Tiefe
344 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
1940 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Serving pan
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Granite/Titanium
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Deckelmaterial
Glas
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Griffanzahl
2
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Innenbeschichtungsschichten
6
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.