| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-106102743 Herst.-Nr.: UK30P-AMB-050S EAN/GTIN: 4066857000194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem USB 3.0 Kabel von kabelmeister® verbinden Sie ihr Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera und viele weitere Geräte mit einem USB-Anschluss zum Beispiel an ihrem Computer oder Ladegerät. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Für unsere USB 3.0 Kabel verwenden wir nur hochwertiges und von der UL geprüftes Kabelmaterial. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.
Hochwertiger Kabelaufbau Die Leiter unserer USB-Kabel bestehen aus Kupfer (CU) und sind doppelt geschirmt (Geflecht- und Folienschirmung). Die in Folie geschirmten AWG28 Datenleitungen sind paarig verdrillt (Twisted Pair) und sorgen für bis zu 5 GBit/s Datenübertragungsrate (Super-Speed). Die Kupferadern für die Stromversorgung (USB-Buspower) sind mit AWG24 dicker dimensioniert. Aus Kostengründen verwenden andere Hersteller zum Teil dünnere Adern oder verkupfertes Aluminium (CCA) oder Stahlkupfer (CCS) als Leitermaterial. Dies führt zu einem wesentlich schlechteren Leitwert und sorgt dadurch für einen entsprechenden Spannungsabfall.
Unser hochwertiger Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und Stromversorgung bei gleichzeitig höherer Bruchfestigkeit des Kabels. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die USB-Anschlüsse vernickelt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.
Underwriter Laboratories (UL) zertifiziertes Kabelmaterial Das von uns verwendete USB-Kabelmaterial entspricht höchsten internationalen Sicherheitsvorschriften. Es wurde durch die Underwriter Laboratories (UL) gemäß geltenden Sicherheitsbestimmungen in USA und Kanada geprüft und für geeignet befunden. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24/28 | ![](/p.gif) | Stecker-Material | Nickel | ![](/p.gif) | Kontaktmaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Rundkabel | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Kabeldurchmesser | 5.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |