Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Mobile Drive Secure Externe Festplatte 2 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LaCie Mobile Drive Secure Externe Festplatte 2 TB Grau
LaCie Mobile Drive Secure Externe Festplatte 2 TB Grau
Artikel-Nr.:
     128-CG32942
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLR2000400
EAN/GTIN:
     763649174371
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
950 mm
Pallettenlänge netto
1219 mm
Pallettenbreite netto
1019 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
181 mm
Höhe des Versandkartons
187 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
85.3 mm
Tiefe
10.4 mm
Höhe
118.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
35.5 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
300 g
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 101,22*
2 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 101,37*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 89,18*
€ 101,51*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 90,66*
€ 103,24*
1 Tag
40
pro Stück
€ 4,90*
ab € 93,35*
€ 106,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 62,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,36*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 167,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,15*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 66,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 13,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 208,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.