Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal
Silwy S070-1404-2-B Tasse Weiß Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106114138
Hersteller:
     Silwy
Herst.-Nr.:
     S070-1404-2-B
EAN/GTIN:
     4260439974228
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Set
Volumen (l)
0.07 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Produkttyp
Tasse
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.