Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iW2R Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iW2R Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iW2R Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iW2R Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iW2R Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iW2R Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iW2R Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ledlenser iW2R Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120520
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502082
EAN/GTIN:
     4058205017824
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Die iW2R ist ein vielseitiges Werkzeug für Handwerker, Prüfer und Bauarbeiter, die schnell eine Lampe zur Hand brauchen. Die wiederaufladbare Stiftlampe verfügt über zwei Lichtquellen: eine „Chip-on-Board“-LED für breite Ausleuchtung und ein Spotlight mit fokussiertem Lichtstrahl. Mit dem Clip lässt sich die iW2R einfach an der Kleidung befestigen. Das hochwertige Metallgehäuse mit zusätzlicher Lineal-Funktion ist rechteckig, sodass die Lampe nicht wegrollen kann.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
2 h
Akkuladezeit
3 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lichtleistung (min.)
75 lm
Lichtleistung (max.)
150 lm
Farbtemperatur
6600 K
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.