Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Ledlenser iF8R Schwarz Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106120542
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502002
EAN/GTIN:
     4058205016230
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Baustelle. Zu wenig Licht. Ihre Lichtquelle hängt in drei Metern Höhe an einem Stahlträger und Sie möchten auf die Schnelle Licht ins Dunkle bringen? Kein Problem! Mit der smarten App-Steuerung der iF8R können Sie die Helligkeit auch aus der Ferne kontrollieren. Mit bis zu 4.500 kraftvollen Lumen1 Lichtleistung sorgt sie für eine optimale Ausleuchtung bei bis zu 12 Stunden1 Dauereinsatz. Ihr Smartphone kann da nicht mithalten? Die integrierte Powerbank-Funktion der iF8R sorgt für neue Energie.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
21700
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
1 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Klappgriff
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
400 lm
Lichtleistung (min.)
2000 lm
Lichtleistung (max.)
4500 lm
Farbtemperatur
6600 K
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
391 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.