| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-106148228 Herst.-Nr.: 800112919 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robuste Staubsauger Fugendüse extra schmal Passgenau verarbeitet für einfaches Aufsetzen und zuverlässigen Halt Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Für gründliche und effiziente Reinigung von Ecken, Spalten sowie kleinen und verwinkelten Flächen Praktische Ersatzdüse für mehr Flexibilität beim Saugen Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Fugendüse treffen Sie die richtige Wahl. Unsere hochwertige Fugendüse ist eine wertvolle Ergänzung für Ihren Staubsauger. Diese Fugendüse gewährleistet eine mühelose Reinigung von Ecken, Fugen und Ritzen im Auto, Kamin oder zu Hause. Die Ersatzdüse ist geeignet für alle Staubsauger mit rundem Saugrohr und einem Außendurchmesser von 32 mm. Die Fugendüse ist schmal und extra lang. Damit kommt sie in alle Ecken, für die eine Bodendüse oder das Saugrohr ohne Aufsatz zu groß sind. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Abguss | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | AEG | ![](/p.gif) | Kompatibilität | AEG ohne Angabe Bosch ohne Angabe DeLonghi ohne Angabe Dirt Devil ohne Angabe Electrolux ohne Angabe Hoover ohne Angabe Kärcher BV 111 Kärcher BV 5/1 Kärcher BV 5/1 BP Kärcher CV 60/2 RS Bp Pack Kärcher T 10/1 Kärcher T 10/1 Adv Kärcher T 10/1 Advanced Kärcher T 10/1 eco!efficency Kärcher T 10/1 eco!efficiency Kärcher T 10/1 Professional Kärcher T 101 Kärcher T 111 Kärcher T 12/1 Kärcher T 12/1 Adv Kärcher T 12/1 eco!effiency Kärcher T 12/1 Jubilee Kärcher T 15/1 Kärcher T 15/1 + ESB 28 Kärcher T 15/1 + ESB 28 Professional Kärcher T 15/1 eco!efficiency Kärcher T 15/1 eco!effiency Kärcher T 15/1 HEPA Kärcher T 15/1 HEPA + ESB 28 Kärcher T 15/1 Professional Kärcher T 151 Kärcher T 171 Kärcher T 191 Kärcher T 201 Kärcher T 201 + ESB 28 Kärcher T 7/1 Kärcher T 7/1 eco!efficiency Kärcher T 9/1 BP Miele ohne Angabe Moulinex ohne Angabe Philips ohne Angabe Rowenta ohne Angabe Siemens ohne Angabe Vax ohne Angabe | Gewicht und Abmessungen | Breite | 350 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |