Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203P-Z16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203P-Z16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
ABB S203P-Z16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
ABB S203P-Z16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
ABB S203P-Z16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ Z 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770538
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203P-Z16
EAN/GTIN:
     4016779593823
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
16 A
Gesamtverlustleistung
8.4 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ Z
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,68*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,76*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,51*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,37*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,51*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,88*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,69*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,61*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,75*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 257,56*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 53,56*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 53,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.