Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB N4NY-003-9-M Kabelklammer Natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB N4NY-003-9-M Kabelklammer Natürlich
ABB N4NY-003-9-M Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106773156
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     N4NY-003-9-M
EAN/GTIN:
     5414363155652
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Natürlich
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.53 mm
Dicke
1.27 mm
Innendurchmesser
4.7 mm
Schraublochdurchmesser
4.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,78*
€ 55,6682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.