Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 100/BAG Kabelklammer Grau 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 100/BAG Kabelklammer Grau 100 Stück(e)
ABB 100/BAG Kabelklammer Grau 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106773163
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ULNY-018-8-C
EAN/GTIN:
     5414363068815
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
21 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon
Minimaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
79.4 mm
Schraublochdurchmesser
2.79 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51751*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30751*
€ 2,74594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10751*
€ 2,50794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03751*
€ 2,42464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95751*
€ 2,32944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86751*
€ 2,22234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8405*
€ 2,1902
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51751*
€ 1,80584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.