Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50696100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50696100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz
WENKO 50696100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz
WENKO 50696100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz
WENKO 50696100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz
WENKO 50696100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz
WENKO 50696100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106806646
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50696100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Der praktische Kleiderständer Profi eignet sich ideal zum Aufbewahren, Lüften und Aufhängen von Kleidung in Badezimmer, Schlafzimmer oder Diele. Dieser fahrbare, extra stabile Garderobenständer schafft zusätzlichen Platz für Mäntel, Jacken, Anzüge und Hemden bis zu einer Tragkraft von 100 kg. Die Kleidungsstücke sind schnell wieder griffbereit. Mit einer zusätzlichen Gitternetz-Ablage ausgestattet bietet er weiteren Stauraum für Schuhe, Aufbewahrungsboxen, Taschen, gefaltete Wäschestücke & Handtücher. Durch seine vier großen Lenkrollen ist er einfach zu bewegen und neu zu positionieren. Die beiden Feststellbremsen sorgen für die nötige Sicherheit. Der Wäscheständer ist aus pulverbeschichtetem Metall gefertigt, er ist standfest und stabil und lässt sich einfach montieren. Er eignet sich perfekt für eine Einrichtung im Loft-Stil, fügt sich jedoch mit seinem minimalistischen Stil in jedes Ambiente ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Schwarz
Maximales Lastgewicht
100 kg
Rotationsunterseite 360°
Ja
Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1210 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1850 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 26 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.