Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-11295HMS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2(3.1 Gen 2) Type-B 10000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-11295HMS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2(3.1 Gen 2) Type-B 10000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-11295HMS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2(3.1 Gen 2) Type-B 10000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-11295HMS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2(3.1 Gen 2) Type-B 10000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-11295HMS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2(3.1 Gen 2) Type-B 10000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-11295HMS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2(3.1 Gen 2) Type-B 10000 Mbit/s Schwarz
EXSYS EX-11295HMS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2(3.1 Gen 2) Type-B 10000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106807380
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11295HMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
exsys usb hubs
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2(3.1 Gen 2) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
56.4 mm
Höhe
27.4 mm
Gewicht
580 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
1.5 m
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromversorgung
27 W
Eingangsspannung
9 - 24 V
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.